ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ【GRIPタイプ】GRIP40○○Y、【DGNタイプ】DGN40○○ 注文コード05432077 品番HELIR 3232-4T25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合チップなど4種類から選べます 他の種類を見る

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。

適合チップ【GRIPタイプ】GRIP40○○Y、【DGNタイプ】DGN40○○ 用途内径用・多機能加工 仕様イスカル W HG多/ホルダ トラスコ品番624-2481 勝手右勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする