イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP40○○Y、【DGNタイプ】DGN40○○
トラスコ品番
133-9877
注文コード
05432147
品番
HELIR 2525-4T12
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
勝手
右勝手
用途
内径用・多機能加工
仕様
イスカル ホルダー
トラスコ品番
133-9877
適合チップ
【GRIPタイプ】GRIP40○○Y、【DGNタイプ】DGN40○○