※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HELIR 2525-3T12 ホルダ イスカル 05432165 HELIR 2525-3T12 ホルダ イスカル 05432165

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番133-9788 注文コード05432165 品番HELIR 2525-3T12
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合チップ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。

勝手右勝手 用途内径用・多機能加工 トラスコ品番133-9788 寸法H(mm)25 寸法A(mm)2.4 全長L(mm)135 寸法F(mm)23.8 寸法D(Φmm)最大24 寸法E(mm)29.0 寸法B(mm)25 寸法T(mm)12 寸法W(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする