※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HELIR 2020-3T20 ホルダ イスカル 05432217 HELIR 2020-3T20 ホルダ イスカル 05432217

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05432217 品番 HELIR 2020-3T20
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
勝手右勝手 トラスコ品番133-9753 寸法L(mm)140 寸法H(mm)20 寸法A(mm)2.4 寸法F(mm)18.8 寸法D(Φmm)40 寸法E(mm)36.4 寸法B(mm)20 寸法T(mm)20 寸法W(mm)3 スクリューSR-M6×20 レンチHW-5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする