ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番624-2448 注文コード05432253 品番HELIR 1616-3T20
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。

適合チップ【GRIPタイプ】GRIP3002Y/3003Y/3015Y、【DGNタイプ】DGN3002J/3003C 用途内径用・多機能加工 仕様イスカル W HG多/ホルダ トラスコ品番624-2448 勝手右勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする