HELIL 2020-5T12 ホルダ イスカル 05432402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チップ【GRIPタイプ】GRIP50○○Y、【DGNタイプ】DGN50○○注文コード05432402品番HELIL 2020-5T12
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突切加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。

用途
内径用・多機能加工
適合チップ【GRIPタイプ】GRIP50○○Y、【DGNタイプ】DGN50○○仕様イスカル ホルダートラスコ品番133-9907勝手左勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする