ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05433084 品番GHURS 25
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

勝手右勝手 用途端面溝加工用 仕様左勝手チップ トラスコ品番145-0042 材質超硬+コーティング 幅(mm)2.1 ノーズ半径R(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする