※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
145-0875
注文コード
05433154
品番
GHSR 16-2
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
145-0875
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
16
寸法F(mm)
15.1
寸法D(Φmm)
32
寸法B(mm)
16
寸法V(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。