ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05433373 品番 GHMUR 20
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

勝手右勝手 用途端面溝加工用 仕様右勝手チップ トラスコ品番624-1735 材質超硬+コーティング 幅(mm)3.0 ノーズ半径R(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする