GHMLS 25-3 ホルダ イスカル 05433583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05433583 品番GHMLS 25-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ 用途突切り加工用 仕様一般鋼・鋳物加工用ブレーカー・左勝手8度 トラスコ品番338-6279 材質超硬+コーティング 幅(mm)2.4 ノーズ半径R(mm)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする