ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番145-1162 注文コード05434046 品番GHIR 40-6
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

勝手右勝手 用途突切り加工用 仕様一般鋼・鋳物加工用ブレーカー・右勝手8度 トラスコ品番145-1162 材質鉄系対応チップ材質(コーティング) 幅(mm)3.0 ノーズ半径R(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする