※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05434737
品番
GHGR 16-3
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・RoHS指令
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
144-9745
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
2.5
全長L(mm)
110
寸法F(mm)
14.7
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
16
寸法T(mm)
20
寸法H4(mm)
4.0
溝幅W(mm)
3-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。