※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GHDRS 25-3 ホルダ イスカル 05435105 GHDRS 25-3 ホルダ イスカル 05435105

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05435105 品番 GHDRS 25-3
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

勝手右勝手 用途突切り加工用 トラスコ品番144-9397 寸法H(mm)25 寸法A(mm)2.4 全長L(mm)150 寸法B(mm)25 寸法T(mm)9 溝幅W(mm)3-4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする