GHDRS 16-3 ホルダ イスカル 05435141

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様切り屑分断ブレーカー加工用ブレーカー トラスコ品番144-9320 注文コード05435141 品番GHDRS 16-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は仕様・RoHS指令・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

勝手右勝手 用途突切り加工用 仕様切り屑分断ブレーカー加工用ブレーカー トラスコ品番144-9320 材質超硬+コーティング 幅(mm)3.0 ノーズ半径R(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする