ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番624-0933 注文コード05436155 品番GHAIR 32-25
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

勝手右勝手 用途突切り加工用 仕様ステンレス加工用ブレーカー・右勝手6度 トラスコ品番624-0933 材質超硬チップ 幅(mm)2.0 ノーズ半径R(mm)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする