イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ用アダプタ
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
05436977
品番
GAM 5R
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途
ブレード交換式・突切り溝入れブレード
寸法L(mm)
34.5
寸法A(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.8
勝手
右勝手
RoHS指令(10物質対応)
対応