DGTR 25B-2D35 ホルダ DGTRシリーズ イスカル 05437397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGTR 25B-2D35 ホルダ DGTRシリーズ イスカル 05437397
DGTR 25B-2D35 ホルダ DGTRシリーズ イスカル 05437397
DGTR 25B-2D35 ホルダ DGTRシリーズ イスカル 05437397

ホルダ DGTRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応注文コード05437397品番DGTR 25B-2D35
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途
突っ切り
寸法A(mm)1.6寸法B(mm)25寸法D(Φmm)最大35.0寸法E(mm)32.1寸法F(mm)24.2寸法H(mm)25溝幅W(mm)1.0/2.0/2.2全長L(mm)140勝手右勝手トラスコ品番174-3465RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする