イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
【DG□】DG□60○○/63○○、【GRIP】GRIP6005Y/6008Y
トラスコ品番
146-2008
注文コード
05437406
品番
DGTR 2525-6
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。
専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
適合チップ
【DG□】DG□60○○/63○○、【GRIP】GRIP6005Y/6008Y
勝手
右勝手
用途
突っ切り
適合
【チップ取付け専用レンチ】EDG(別売)
トラスコ品番
146-2008