※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
146-1940
注文コード
05437424
品番
DGTR 2525-4
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。
専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
25
寸法D(Φmm)
最大51
寸法E(mm)
31
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
31
溝幅W(mm)
4.0
全長L(mm)
150
勝手
右勝手
用途
突っ切り
トラスコ品番
146-1940
RoHS指令(10物質対応)
対応