イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05437476
品番
DGTR 2020-5
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。
専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
適合チップ
【DG□】DG□50○○、【GRIP】GRIP50○○Y
用途
突っ切り
適合
【チップ取付け専用レンチ】EDG(別売)
トラスコ品番
146-1966
勝手
右勝手