※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
【DG□】DGN/R3 DGN/R10
トラスコ品番
174-3350
注文コード
05437677
品番
DGTR 12B-3D24SH
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
【DG□】DGN/R3 DGN/R10
勝手
右勝手
用途
突っ切り
適合
【チップ取付け専用レンチ】EDG(別売)
トラスコ品番
174-3350