ホルダ DGTRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05437765 品番DGTR 1212-3
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法B・RoHS指令など14種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

適合チップDG□10○○J 31○○ 勝手右勝手 用途突っ切り トラスコ品番146-1826 適合レンチ【チップ取付け専用レンチ】EDG(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする