曜日別特売
DGTL 12B-1.5-D20-TR12 ホルダ イスカル 05438212

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード05438212品番DGTL 12B-1.5-D20-TR12
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途
突っ切り
勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする