イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ用ブレード
突切加工用ブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05438614
品番
DGFH 32-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
勝手なし
寸法A(mm)
5.2
寸法D(Φmm)
120
寸法W(mm)
6.0/6.35
取外しレンチ
EDG-33A
トラスコ品番
146-2342
寸法L(mm)
150
寸法B(mm)
32
寸法H3(mm)
24.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。