突切加工用ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番146-2318 取外しレンチEDG-33A 注文コード05438641 品番DGFH 32-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品はトラスコ品番・取外しレンチなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)2.4 寸法D(Φmm)40 寸法W(mm)1.0/3.1 取外しレンチEDG-33A トラスコ品番146-2318 寸法L(mm)150 寸法B(mm)32 寸法H3(mm)24.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする