イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ用ブレード
突切加工用ブレード
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05438666
品番
DGFH 32-1.4
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
勝手なし
寸法A(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
26
寸法W(mm)
1.4
取外しレンチ
EDG-23B
寸法L(mm)
150
寸法B(mm)
32
寸法H3(mm)
24.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。