※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGFH 26-3 突切加工用ブレード イスカル 05438684 DGFH 26-3 突切加工用ブレード イスカル 05438684

突切加工用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番146-2288 注文コード05438684 品番DGFH 26-3
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
勝手勝手なし トラスコ品番146-2288 寸法A(mm)2.4 全長L(mm)110 寸法D(Φmm)最大40 寸法B(mm)26 寸法H3(mm)21.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする