ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)16 注文コード05441161 品番SWAPR 1616-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は寸法hなど7種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)90 クランプシステムスクリューオン チップ逃げ角(°)11 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする