イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
8
注文コード
05441213
品番
SWAPR 0808-04
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
11
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応