ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05441387 品番 SVXCR 2525M-16
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
クランプシステムスクリューオン 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)100 チップ逃げ角(°)7 勝手 トラスコ品番627-0263 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする