イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
20
注文コード
05441773
品番
STFCR 2020K-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
寸法h
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応