イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05441791
品番
STFCL 1212F-11
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応