イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
626-0519
注文コード
05444625
品番
SIR 0007 K08
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
626-0519
寸法L1(mm)
18
全長L(mm)
125
寸法F(mm)
5.3
寸法D(Φmm)
最小7.8
寸法d(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。