※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
626-2287
注文コード
05445614
品番
SER 1616 H16
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
626-2287
寸法H(mm)
16
全長L(mm)
100
寸法F(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法H1(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。