イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05445772
品番
SDNCN 0808F-07
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
勝手
なし
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応