ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05446052 品番 SCLCR 2020K-12
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
クランプシステムスクリューオン 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 トラスコ品番626-1710 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする