イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
六角形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
05446436
品番
S40U PWLNL-08
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
形状
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応