イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
三角形
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
05446463
品番
S40U PTFNL-16
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
逃げ角(度)
0