イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05446637
品番
S32U MWLNL-06W
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
旋削用内径ボーリングバー
形状
六角形80°
勝手
左勝手
逃げ角(度)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ウェッジクランプ