※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
六角形80°
勝手
左勝手
トラスコ品番
626-1094
注文コード
05446725
品番
S32T PWLNL-08
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
0
トラスコ品番
626-1094