イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
三角形
勝手
左勝手
注文コード
05446752
品番
S32T PTFNL-16
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
90
逃げ角(度)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応