イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
05446987
品番
S25T MWLNL-06W
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
ウェッジクランプ
形状
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応