イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正三角形
勝手
左勝手
クランプシステム
ウェッジクランプ
注文コード
05447197
品番
S25S MTLCR-16W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,300
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
勝手
左勝手
クランプシステム
ウェッジクランプ
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
7