ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 注文コード05447303 品番S20S MWLNR-06W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は勝手など4種類から選べます 他の種類を見る

旋削用内径ボーリングバー

適合チップWN..06 勝手左勝手 仕様X 旋削/ホルダ トラスコ品番626-0756 形状六角形80° 逃げ角(度)0 切込み角Kr(°)95 クランプシステム二重クランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする