イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
05447793
品番
S12M SCLCR-06
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
寸法H(mm)
12
全長L(mm)
150
寸法F(mm)
9
寸法D(Φmm)
最小16.0
寸法L2(mm)
25.0
寸法d(Φmm)
12
寸法H1(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応