イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05447827
品番
S12L CTFPL-09
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
正三角形
切込み角Kr(°)
91
逃げ角(度)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応