イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05447967
品番
S0610H SWUBR-06
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
旋削用内径ボーリングバー
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
逃げ角(度)
5
仕様
X 旋削/ホルダ
トラスコ品番
626-0306
適合チップ
WB..06