※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
25
トラスコ品番
625-4560
注文コード
05448807
品番
PWLNR 2525M-08
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
レバーロック
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
625-4560
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
25
寸法F(mm)
32
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
18
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25