※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05449613 品番PQFNL 2525M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チップ8コーナー仕様で工具費削減が可能(※加工段差制限あり)

適合チップQNMG12 用途旋削加工、外径端面旋削加工 仕様イスカル X 旋削/ホルダ トラスコ品番625-4225 勝手左勝手 シャンクサイズ(mm)25×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする