※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
210-3079
注文コード
05449981
品番
PICCO 20-6-7
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小内径ボーリング加工用工具
寸法L2(mm)
90
寸法L3(mm)
10
寸法L4(mm)
70
寸法h(mm)
18.0
Φdf7(mm)
20.00
用途
旋削加工の小内径加工
トラスコ品番
210-3079
ΦDmin
6.0,6.8,7.0
Φdg6
6.0,7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応